Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC32MBP

  • ERIKS:11751898
Image 1
Ajouter à la liste

277.25 CHF/ Unitéhors TVA

299.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

277.25 CHF

-

10+

241.20 CHF

13.00%

30+

238.55 CHF

13.96%

50+

235.70 CHF

14.99%

75+

231.00 CHF

16.68%

113+

226.35 CHF

18.36%

170+

221.80 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône intérieur 60°
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
Dimension de filetage
2" in
Longueur de coupe
525 mm
Dimension hexagone
70 mm
T
2"
C
525 mm
E
70 mm
Code
MKE32-32AGB
Flexible diam. int.
50.8 mm
Pression maximum de service
140 bar