Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC32FLL9

  • ERIKS:11751997
Image 1
Ajouter à la liste

331.70 CHF/ Unitéhors TVA

358.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

331.70 CHF

-

10+

288.65 CHF

12.98%

30+

285.35 CHF

13.97%

50+

281.95 CHF

15.00%

75+

276.35 CHF

16.69%

113+

270.85 CHF

18.34%

170+

265.45 CHF

19.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Type de raccord
Bride
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Face plate avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
SAE dimension bride
2" in
Diamètre de la bride SAE
71.4 mm
Hauteur du coude
130 mm
Longueur de coupe
135 mm
T
2"
C
135 mm
H
130 mm
Code
MKE32-32FAL90°
Flexible diam. int.
50.8 mm
Pression maximum de service
210 bar