Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC32FLL4

  • ERIKS:11751987
Image 1
Ajouter à la liste

344.35 CHF/ Unitéhors TVA

372.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

344.35 CHF

-

10+

299.50 CHF

13.02%

30+

296.15 CHF

14.00%

50+

292.65 CHF

15.01%

75+

286.75 CHF

16.73%

113+

281.05 CHF

18.38%

170+

275.45 CHF

20.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Type de raccord
Bride
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Face plate avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
SAE dimension bride
2" in
Diamètre de la bride SAE
71.4 mm
Hauteur du coude
54 mm
Longueur de coupe
54 mm
T
2"
C
138 mm
H
54 mm
Code
MKE32-32FAL45°
Flexible diam. int.
50.8 mm
Pression maximum de service
210 bar