Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC32FLL

  • ERIKS:11751977
Image 1
Ajouter à la liste

230.90 CHF/ Unitéhors TVA

249.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

230.90 CHF

-

10+

200.95 CHF

12.97%

30+

198.55 CHF

14.01%

50+

196.20 CHF

15.03%

75+

192.35 CHF

16.70%

113+

188.45 CHF

18.38%

170+

184.70 CHF

20.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Type de raccord
Bride
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Face plate avec O-ring
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
SAE dimension bride
2" in
Diamètre de la bride SAE
71.4 mm
Longueur de coupe
69 mm
T
2"
C
69 mm
Code
MKE32-32FAL
Flexible diam. int.
50.8 mm
Pression maximum de service
210 bar
Alternatives

104.52 CHF/ Unitéhors TVA

112.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.01.2027