514.35 CHF/ Unitéhors TVA
556.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 514.35 CHF | - |
10+ | 447.50 CHF | 13.00% |
30+ | 442.35 CHF | 14.00% |
50+ | 437.20 CHF | 15.00% |
75+ | 428.40 CHF | 16.71% |
113+ | 419.90 CHF | 18.36% |
170+ | 411.50 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -32 |
SAE dimension bride | 2" in |
Diamètre de la bride SAE | 79.4 mm |
Hauteur du coude | 138.5 mm |
Longueur de coupe | 150 mm |
T | 2" |
C | 150 mm |
H | 138.5 mm |
Code | MKE32-32FAS90° |
Flexible diam. int. | 50.8 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |