Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC32FLH4

  • ERIKS:11752016
Image 1
Ajouter à la liste

454.65 CHF/ Unitéhors TVA

491.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

454.65 CHF

-

10+

395.50 CHF

13.01%

30+

390.95 CHF

14.01%

50+

386.40 CHF

15.01%

75+

378.65 CHF

16.72%

113+

371.10 CHF

18.38%

170+

363.70 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Type de raccord
Bride
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Face plate avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
SAE dimension bride
2" in
Diamètre de la bride SAE
79.4 mm
Hauteur du coude
63 mm
Longueur de coupe
160 mm
T
2"
C
160 mm
H
63 mm
Code
MKE32-32FAS45°
Flexible diam. int.
50.8 mm
Pression maximum de service
420 bar
Alternatives

207.82 CHF/ Unitéhors TVA

224.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.01.2027