290.40 CHF/ Unitéhors TVA
313.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 290.40 CHF | - |
10+ | 252.65 CHF | 13.00% |
30+ | 249.70 CHF | 14.02% |
50+ | 246.80 CHF | 15.01% |
75+ | 241.85 CHF | 16.72% |
113+ | 237.00 CHF | 18.39% |
170+ | 232.25 CHF | 20.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -32 |
SAE dimension bride | 2" in |
Diamètre de la bride SAE | 79.4 mm |
Longueur de coupe | 87 mm |
T | 2" |
C | 87 mm |
Code | MKE32-32FAS |
Flexible diam. int. | 50.8 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |
126.53 CHF/ Unitéhors TVA
136.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026