Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC24SUJ9

  • ERIKS:11751928
Image 1
Ajouter à la liste

592.90 CHF/ Unitéhors TVA

640.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

592.90 CHF

-

10+

515.80 CHF

13.00%

30+

509.90 CHF

14.00%

50+

504.10 CHF

14.98%

75+

494.00 CHF

16.68%

113+

484.10 CHF

18.35%

170+

474.40 CHF

19.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône interieur 37°
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-24
Dimension de filetage UN/UNF
1 7/8-12
Hauteur du coude
92 mm
Longueur de coupe
945 mm
Dimension hexagone
55 mm
T
1.7/8" - 12
C
945 mm
H
92 mm
E
55 mm
Code
MKE24-24UMJ90°
Flexible diam. int.
38.1 mm
Pression maximum de service
210 bar