288.90 CHF/ Unitéhors TVA
312.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 288.90 CHF | - |
10+ | 251.35 CHF | 13.00% |
30+ | 248.40 CHF | 14.02% |
50+ | 245.55 CHF | 15.01% |
75+ | 240.65 CHF | 16.70% |
113+ | 235.90 CHF | 18.35% |
170+ | 231.15 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Cône interieur 37° |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -24 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 7/8-12 |
Hauteur du coude | 38 mm |
Longueur de coupe | 107 mm |
Dimension hexagone | 55 mm |
T | 1.7/8" - 12 |
C | 107 mm |
H | 38 mm |
E | 55 mm |
Code | MKE24-24UMJ45° |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |