229.60 CHF/ Unitéhors TVA
248.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 229.60 CHF | - |
10+ | 199.80 CHF | 12.98% |
30+ | 197.50 CHF | 13.98% |
50+ | 195.25 CHF | 14.96% |
75+ | 191.30 CHF | 16.68% |
113+ | 187.55 CHF | 18.31% |
170+ | 183.75 CHF | 19.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Cône positif 60° avec O-ring |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -24 |
Dimension de filetage | 1.1/2" in |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 1/2-11 |
Hauteur du coude | 96 mm |
Longueur de coupe | 935 mm |
Dimension hexagone | 55 mm |
T | 1.1/2" |
C | 935 mm |
H | 96 mm |
E | 55 mm |
Code | MKE24-24UMBO90° |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |
Pression de travail maximum | 21 MPa |
Pression de travail maximum | 3000 psi |