Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC24SBS4

  • ERIKS:11751950
Image 1
Ajouter à la liste

263.45 CHF/ Unitéhors TVA

284.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

263.45 CHF

-

10+

229.20 CHF

13.00%

30+

226.50 CHF

14.03%

50+

223.95 CHF

14.99%

75+

219.45 CHF

16.70%

113+

215.10 CHF

18.35%

170+

210.80 CHF

19.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône positif 60° avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-24
Dimension de filetage
1.1/2" in
Dimension de filetage UN/UNF
1 1/2-11
Hauteur du coude
46 mm
Longueur de coupe
31.3 mm
Dimension hexagone
55 mm
T
1.1/2"
C
31.3 mm
H
46 mm
E
55 mm
Code
MKE24-24UMBO45°
Flexible diam. int.
38.1 mm
Pression maximum de service
210 bar
Pression de travail maximum
21 MPa
Pression de travail maximum
3000 psi