Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC24MUJ

  • ERIKS:11751912
Image 1
Ajouter à la liste

153.00 CHF/ Unitéhors TVA

165.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

153.00 CHF

-

10+

133.15 CHF

12.97%

30+

131.65 CHF

13.95%

50+

130.10 CHF

14.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône positif 37°
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-24
Dimension de filetage UN/UNF
1 7/8-12
Longueur de coupe
51 mm
Dimension hexagone
50 mm
T
1.7/8" - 12
C
51 mm
E
50 mm
Code
MKE24-24AGJ
Flexible diam. int.
38.1 mm
Pression maximum de service
140 bar