128.25 CHF/ Unitéhors TVA
138.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 128.25 CHF | - |
10+ | 111.60 CHF | 12.98% |
30+ | 110.30 CHF | 14.00% |
50+ | 109.05 CHF | 14.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Conique |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -24 |
Dimension de filetage | 1.1/2" in |
Longueur de coupe | 48 mm |
Dimension hexagone | 50 mm |
T | 1.1/2" |
C | 48 mm |
E | 50 mm |
Code | MKE24-24AKB |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |