Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC24MBP

  • ERIKS:11751897
Image 1
Ajouter à la liste

126.95 CHF/ Unitéhors TVA

137.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

126.95 CHF

-

10+

110.45 CHF

13.00%

30+

109.20 CHF

13.98%

50+

107.90 CHF

15.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône intérieur 60°
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-24
Dimension de filetage
1.1/2" in
Longueur de coupe
465 mm
Dimension hexagone
55 mm
T
1.1/2"
C
465 mm
E
55 mm
Code
MKE24-24AGB
Flexible diam. int.
38.1 mm
Pression maximum de service
210 bar