436.90 CHF/ Unitéhors TVA
472.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 436.90 CHF | - |
10+ | 380.10 CHF | 13.00% |
30+ | 375.65 CHF | 14.02% |
50+ | 371.30 CHF | 15.01% |
75+ | 363.90 CHF | 16.71% |
113+ | 356.60 CHF | 18.38% |
170+ | 349.55 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -24 |
SAE dimension bride | 2" in |
Diamètre de la bride SAE | 71.4 mm |
Hauteur du coude | 97 mm |
Longueur de coupe | 111.5 mm |
T | 2" |
C | 111.5 mm |
H | 97 mm |
Code | MKE24-32FAL90° |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |