Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC24FLL9

  • ERIKS:11751995
Image 1
Ajouter à la liste

222.00 CHF/ Unitéhors TVA

239.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

222.00 CHF

-

10+

193.25 CHF

12.95%

30+

191.00 CHF

13.96%

50+

188.85 CHF

14.93%

75+

185.10 CHF

16.62%

113+

181.35 CHF

18.31%

170+

177.80 CHF

19.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Type de raccord
Bride
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Face plate avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-24
SAE dimension bride
1.1/2" in
Diamètre de la bride SAE
60.3 mm
Hauteur du coude
93 mm
Longueur de coupe
104.5 mm
T
1.1/2"
C
104.5 mm
H
93 mm
Code
MKE24-24FAL90°
Flexible diam. int.
38.1 mm
Pression maximum de service
210 bar