415.45 CHF/ Unitéhors TVA
449.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 415.45 CHF | - |
10+ | 361.55 CHF | 12.97% |
30+ | 357.30 CHF | 14.00% |
50+ | 353.15 CHF | 15.00% |
75+ | 346.10 CHF | 16.69% |
113+ | 339.25 CHF | 18.34% |
170+ | 332.40 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -24 |
SAE dimension bride | 2" in |
Diamètre de la bride SAE | 71.4 mm |
Hauteur du coude | 565 mm |
Longueur de coupe | 56.5 mm |
T | 2" |
C | 133 mm |
H | 56.5 mm |
Code | MKE24-32FAL45° |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |