230.20 CHF/ Unitéhors TVA
248.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 230.20 CHF | - |
10+ | 200.35 CHF | 12.97% |
30+ | 198.05 CHF | 13.97% |
50+ | 195.65 CHF | 15.01% |
75+ | 191.70 CHF | 16.72% |
113+ | 187.95 CHF | 18.35% |
170+ | 184.20 CHF | 19.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -24 |
SAE dimension bride | 1.1/2" in |
Diamètre de la bride SAE | 60.3 mm |
Hauteur du coude | 43 mm |
Longueur de coupe | 43 mm |
T | 1.1/2" |
C | 106 mm |
H | 43 mm |
Code | MKE24-24FAL45° |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |