302.40 CHF/ Unitéhors TVA
326.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 302.40 CHF | - |
10+ | 263.10 CHF | 13.00% |
30+ | 259.95 CHF | 14.04% |
50+ | 257.00 CHF | 15.01% |
75+ | 251.85 CHF | 16.72% |
113+ | 246.80 CHF | 18.39% |
170+ | 241.85 CHF | 20.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -24 |
SAE dimension bride | 2" in |
Diamètre de la bride SAE | 71.4 mm |
Longueur de coupe | 67.5 mm |
T | 2" |
C | 67.5 mm |
H | 565 mm |
Code | MKE24-32FAL |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |