Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC24FLL

  • ERIKS:11751975
Image 1
Ajouter à la liste

132.10 CHF/ Unitéhors TVA

142.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

132.10 CHF

-

10+

114.90 CHF

13.02%

30+

113.55 CHF

14.04%

50+

112.30 CHF

14.99%

75+

110.00 CHF

16.73%

113+

107.80 CHF

18.40%

170+

105.60 CHF

20.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Type de raccord
Bride
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Face plate avec O-ring
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-24
SAE dimension bride
1.1/2" in
Diamètre de la bride SAE
60.3 mm
Longueur de coupe
56 mm
T
1.1/2"
C
56 mm
Code
MKE24-24FAL
Flexible diam. int.
38.1 mm
Pression maximum de service
210 bar