597.70 CHF/ Unitéhors TVA
646.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 597.70 CHF | - |
10+ | 520.00 CHF | 13.00% |
30+ | 514.10 CHF | 13.99% |
50+ | 508.05 CHF | 15.00% |
75+ | 497.90 CHF | 16.70% |
113+ | 487.95 CHF | 18.36% |
170+ | 478.25 CHF | 19.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -24 |
SAE dimension bride | 2" in |
Diamètre de la bride SAE | 79.4 mm |
Hauteur du coude | 121.5 mm |
Longueur de coupe | 106.5 mm |
T | 2" |
C | 106.5 mm |
H | 121.5 mm |
Code | MKE24-32FAS90° |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |