Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC24FLH9

  • ERIKS:11752023
Image 1
Ajouter à la liste

284.25 CHF/ Unitéhors TVA

307.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

284.25 CHF

-

10+

247.35 CHF

12.98%

30+

244.50 CHF

13.98%

50+

241.75 CHF

14.95%

75+

236.90 CHF

16.66%

113+

232.15 CHF

18.33%

170+

227.55 CHF

19.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Type de raccord
Bride
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Face plate avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-24
SAE dimension bride
1.1/2" in
Diamètre de la bride SAE
60.3 mm
Hauteur du coude
109 mm
Longueur de coupe
106.3 mm
T
1.1/2"
C
106.3 mm
H
109 mm
Code
MKE24-24FAS90°
Flexible diam. int.
38.1 mm
Pression maximum de service
420 bar
Alternatives

111.17 CHF/ Unitéhors TVA

120.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.01.2027