Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC24FLH32

  • ERIKS:11752005
Image 1
Ajouter à la liste

296.15 CHF/ Unitéhors TVA

320.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

296.15 CHF

-

10+

257.70 CHF

12.98%

30+

254.70 CHF

14.00%

50+

251.75 CHF

14.99%

75+

246.70 CHF

16.70%

113+

241.75 CHF

18.37%

170+

236.90 CHF

20.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Type de raccord
Bride
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Face plate avec O-ring
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-24
SAE dimension bride
2" in
Diamètre de la bride SAE
71.4 mm
Longueur de coupe
80.5 mm
T
2"
C
80.5 mm
Code
MKE24-32FAS
Flexible diam. int.
38.1 mm
Pression maximum de service
420 bar