164.15 CHF/ Unitéhors TVA
177.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 164.15 CHF | - |
10+ | 142.80 CHF | 13.01% |
30+ | 141.15 CHF | 14.01% |
50+ | 139.50 CHF | 15.02% |
75+ | 136.75 CHF | 16.69% |
113+ | 134.00 CHF | 18.37% |
170+ | 131.30 CHF | 20.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -24 |
SAE dimension bride | 1.1/2" in |
Diamètre de la bride SAE | 60.3 mm |
Longueur de coupe | 68.5 mm |
T | 1.1/2" |
C | 68.5 mm |
Code | MKE24-24FAS |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |
71.59 CHF/ Unitéhors TVA
77.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026