222.45 CHF/ Unitéhors TVA
240.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 222.45 CHF | - |
10+ | 193.50 CHF | 13.01% |
30+ | 191.20 CHF | 14.05% |
50+ | 189.05 CHF | 15.01% |
75+ | 185.30 CHF | 16.70% |
113+ | 181.60 CHF | 18.36% |
170+ | 178.00 CHF | 19.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Cône interieur 37° |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 5/8-12 |
Hauteur du coude | 78 mm |
Longueur de coupe | 792 mm |
Dimension hexagone | 50 mm |
T | 1.5/8" - 12 |
C | 792 mm |
H | 78 mm |
E | 50 mm |
Code | MKE20-20UMJ90° |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |