205.15 CHF/ Unitéhors TVA
221.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 205.15 CHF | - |
10+ | 178.45 CHF | 13.01% |
30+ | 176.45 CHF | 13.99% |
50+ | 174.45 CHF | 14.96% |
75+ | 170.90 CHF | 16.70% |
113+ | 167.55 CHF | 18.33% |
170+ | 164.20 CHF | 19.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Cône interieur 37° |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 5/8-12 |
Hauteur du coude | 37 mm |
Longueur de coupe | 937 mm |
Dimension hexagone | 50 mm |
T | 1.5/8" - 12 |
C | 937 mm |
H | 37 mm |
E | 50 mm |
Code | MKE20-20UMJ45° |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |