Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC20SUJ

  • ERIKS:11751917
Image 1
Ajouter à la liste

75.50 CHF/ Unitéhors TVA

81.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

75.50 CHF

-

10+

65.85 CHF

12.78%

30+

65.00 CHF

13.91%

50+

64.25 CHF

14.90%

75+

62.95 CHF

16.62%

113+

61.75 CHF

18.21%

170+

60.45 CHF

19.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône interieur 37°
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage UN/UNF
1 5/8-12
Longueur de coupe
25.7 mm
Dimension hexagone
50 mm
T
1.5/8" - 12
C
25.7 mm
E
50 mm
Code
MKE20-20UMJ
Flexible diam. int.
31.8 mm
Pression maximum de service
210 bar
Alternatives

31.46 CHF/ Unitéhors TVA

34.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026