Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC20SUF4

  • ERIKS:11751964
Image 1
Ajouter à la liste

153.00 CHF/ Unitéhors TVA

165.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

153.00 CHF

-

10+

133.15 CHF

12.97%

30+

131.65 CHF

13.95%

50+

130.10 CHF

14.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Surface d`étanchéité
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage UN/UNF
1 11/16-12
Hauteur du coude
33 mm
Longueur de coupe
100.7 mm
Dimension hexagone
50 mm
T
1.11/16" - 12
C
100.7 mm
H
33 mm
E
50 mm
Code
MKE20-20UFS45°
Flexible diam. int.
31.8 mm
Pression maximum de service
210 bar