106.65 CHF/ Unitéhors TVA
115.29 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 106.65 CHF | - |
10+ | 92.75 CHF | 13.03% |
30+ | 91.80 CHF | 13.92% |
50+ | 90.60 CHF | 15.05% |
75+ | 88.80 CHF | 16.74% |
113+ | 87.10 CHF | 18.33% |
170+ | 85.30 CHF | 20.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Surface d`étanchéité |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 11/16-12 |
Longueur de coupe | 47.2 mm |
Dimension hexagone | 50 mm |
T | 1.11/16" - 12 |
C | 47.2 mm |
E | 50 mm |
Code | MKE20-20UFS |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |