177.05 CHF/ Unitéhors TVA
191.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 177.05 CHF | - |
10+ | 154.00 CHF | 13.02% |
30+ | 152.20 CHF | 14.04% |
50+ | 150.40 CHF | 15.05% |
75+ | 147.45 CHF | 16.72% |
113+ | 144.50 CHF | 18.38% |
170+ | 141.65 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Cône positif 24° avec O-ring |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Diamètre du tube ØD | 38 mm |
Dimension de filetage | M 52x2 mm |
Hauteur du coude | 101 mm |
Longueur de coupe | 100.2 mm |
Dimension hexagone | 60 mm |
T | M52x2 |
C | 100.2 mm |
H | 101 mm |
E | 60 mm |
Code | MKE20-38DKOS90° |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |