Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC20SHS4

  • ERIKS:11751938
Image 1
Ajouter à la liste

167.05 CHF/ Unitéhors TVA

180.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

167.05 CHF

-

10+

145.20 CHF

13.08%

30+

143.65 CHF

14.01%

50+

141.95 CHF

15.03%

75+

139.10 CHF

16.73%

113+

136.30 CHF

18.41%

170+

133.60 CHF

20.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône positif 24° avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Diamètre du tube ØD
38 mm
Dimension de filetage
M 52x2 mm
Hauteur du coude
48 mm
Longueur de coupe
115 mm
Dimension hexagone
60 mm
T
M52x2
C
115 mm
H
48 mm
E
60 mm
Code
MKE20-38DKOS45°
Flexible diam. int.
31.8 mm
Pression maximum de service
210 bar