Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC20SHS

  • ERIKS:11751935
Image 1
Ajouter à la liste

102.30 CHF/ Unitéhors TVA

110.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

102.30 CHF

-

10+

89.00 CHF

13.00%

30+

88.00 CHF

13.98%

50+

87.00 CHF

14.96%

75+

85.20 CHF

16.72%

113+

83.50 CHF

18.38%

170+

81.90 CHF

19.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône positif 24° avec O-ring
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Diamètre du tube ØD
38 mm
Dimension de filetage
M 52x2 mm
Longueur de coupe
45.3 mm
Dimension hexagone
60 mm
T
M52x2
C
45.3 mm
E
60 mm
Code
MKE20-38DKOS
Flexible diam. int.
31.8 mm
Pression maximum de service
210 bar
Alternatives

26.97 CHF/ Unitéhors TVA

29.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026