Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC20SBS9

  • ERIKS:11751954
Image 1
Ajouter à la liste

185.90 CHF/ Unitéhors TVA

200.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

185.90 CHF

-

10+

161.80 CHF

12.96%

30+

159.85 CHF

14.01%

50+

157.95 CHF

15.03%

75+

154.80 CHF

16.73%

113+

151.75 CHF

18.37%

170+

148.70 CHF

20.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône positif 60° avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage
1.1/4" in
Dimension de filetage UN/UNF
1 1/4-11
Hauteur du coude
83 mm
Longueur de coupe
792 mm
Dimension hexagone
50 mm
T
1.1/4"
C
792 mm
H
83 mm
E
50 mm
Code
MKE20-20UMBO90°
Flexible diam. int.
31.8 mm
Pression maximum de service
210 bar
Pression de travail maximum
21 MPa
Pression de travail maximum
3000 psi