Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC20SBS4

  • ERIKS:11751949
Image 1
Ajouter à la liste

165.90 CHF/ Unitéhors TVA

179.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

165.90 CHF

-

10+

144.35 CHF

12.99%

30+

142.65 CHF

14.01%

50+

141.05 CHF

14.98%

75+

138.25 CHF

16.67%

113+

135.45 CHF

18.35%

170+

132.75 CHF

19.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône positif 60° avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage
1.1/4" in
Dimension de filetage UN/UNF
1 1/4-11
Hauteur du coude
40 mm
Longueur de coupe
29.2 mm
Dimension hexagone
50 mm
T
1.1/4"
C
29.2 mm
H
40 mm
E
50 mm
Code
MKE20-20UMBO45°
Flexible diam. int.
31.8 mm
Pression maximum de service
210 bar
Pression de travail maximum
21 MPa
Pression de travail maximum
3000 psi