Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC20MUJ

  • ERIKS:11751911
Image 1
Ajouter à la liste

100.10 CHF/ Unitéhors TVA

108.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

100.10 CHF

-

10+

87.10 CHF

12.99%

30+

86.00 CHF

14.09%

50+

85.05 CHF

15.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône positif 37°
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage UN/UNF
1 5/8-12
Longueur de coupe
45.5 mm
Dimension hexagone
46 mm
T
1.5/8" - 12
C
45.5 mm
E
46 mm
Code
MKE20-20AGJ
Flexible diam. int.
31.8 mm
Pression maximum de service
140 bar