108.25 CHF/ Unitéhors TVA
117.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 108.25 CHF | - |
10+ | 94.15 CHF | 13.03% |
30+ | 93.15 CHF | 13.95% |
50+ | 92.05 CHF | 14.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Cône intérieur 60° |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Dimension de filetage | 1.1/4" in |
Longueur de coupe | 442 mm |
Dimension hexagone | 50 mm |
T | 1.1/4" |
C | 442 mm |
E | 50 mm |
Code | MKE20-20AGB |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |