224.75 CHF/ Unitéhors TVA
242.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 224.75 CHF | - |
10+ | 195.55 CHF | 12.99% |
30+ | 193.35 CHF | 13.97% |
50+ | 191.05 CHF | 14.99% |
75+ | 187.30 CHF | 16.66% |
113+ | 183.50 CHF | 18.35% |
170+ | 179.85 CHF | 19.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
SAE dimension bride | 1.1/2" in |
Diamètre de la bride SAE | 60.3 mm |
Hauteur du coude | 85 mm |
Longueur de coupe | 91 mm |
T | 1.1/2" |
C | 91 mm |
H | 85 mm |
Code | MKE20-24FAL90° |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |