Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC20FLL9

  • ERIKS:11751993
Image 1

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

153.55 CHF

-

10+

133.55 CHF

13.03%

30+

132.10 CHF

13.97%

50+

130.45 CHF

15.04%

75+

127.85 CHF

16.74%

113+

125.25 CHF

18.43%

170+

122.75 CHF

20.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Type de raccord
Bride
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Face plate avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
SAE dimension bride
1.1/4" in
Diamètre de la bride SAE
50.8 mm
Hauteur du coude
81 mm
Longueur de coupe
96.5 mm
T
1.1/4"
C
96.5 mm
H
81 mm
Code
MKE20-20FAL90°
Flexible diam. int.
31.8 mm
Pression maximum de service
210 bar