Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC20FLL424

  • ERIKS:11751984
Image 1
Ajouter à la liste

286.15 CHF/ Unitéhors TVA

309.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

286.15 CHF

-

10+

249.05 CHF

12.97%

30+

246.20 CHF

13.96%

50+

243.35 CHF

14.96%

75+

238.55 CHF

16.63%

113+

233.75 CHF

18.31%

170+

229.05 CHF

19.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Type de raccord
Bride
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Face plate avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
SAE dimension bride
1.1/2" in
Diamètre de la bride SAE
60.3 mm
Hauteur du coude
40 mm
Longueur de coupe
40 mm
T
1.1/2"
C
96 mm
H
40 mm
Code
MKE20-24FAL45°
Flexible diam. int.
31.8 mm
Pression maximum de service
210 bar