Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC20FLL4

  • ERIKS:11751982
Image 1
Ajouter à la liste

134.90 CHF/ Unitéhors TVA

145.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

134.90 CHF

-

10+

117.45 CHF

12.94%

30+

116.05 CHF

13.97%

50+

114.65 CHF

15.01%

75+

112.40 CHF

16.68%

113+

110.10 CHF

18.38%

170+

107.90 CHF

20.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Type de raccord
Bride
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Face plate avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
SAE dimension bride
1.1/4" in
Diamètre de la bride SAE
50.8 mm
Hauteur du coude
325 mm
Longueur de coupe
32.5 mm
T
1.1/4"
C
100.5 mm
H
32.5 mm
Code
MKE20-20FAL45°
Flexible diam. int.
31.8 mm
Pression maximum de service
210 bar