Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC20FLL24

  • ERIKS:11751974
Image 1
Ajouter à la liste

141.00 CHF/ Unitéhors TVA

152.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

141.00 CHF

-

10+

122.70 CHF

12.98%

30+

121.15 CHF

14.08%

50+

119.90 CHF

14.96%

75+

117.50 CHF

16.67%

113+

115.10 CHF

18.37%

170+

112.80 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Type de raccord
Bride
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Face plate avec O-ring
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
SAE dimension bride
1.1/2" in
Diamètre de la bride SAE
60.3 mm
Longueur de coupe
55.7 mm
T
1.1/2"
C
55.7 mm
Code
MKE20-24FAL
Flexible diam. int.
31.8 mm
Pression maximum de service
210 bar