Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC20FLH924

  • ERIKS:11752022
Image 1
Ajouter à la liste

286.75 CHF/ Unitéhors TVA

309.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

286.75 CHF

-

10+

249.55 CHF

12.97%

30+

246.55 CHF

14.02%

50+

243.80 CHF

14.98%

75+

238.90 CHF

16.69%

113+

234.10 CHF

18.36%

170+

229.40 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Type de raccord
Bride
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Face plate avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
SAE dimension bride
1.1/2" in
Diamètre de la bride SAE
60.3 mm
Hauteur du coude
103.5 mm
Longueur de coupe
92.5 mm
T
1.1/2"
C
92.5 mm
H
103.5 mm
Code
MKE20-24FAS90°
Flexible diam. int.
31.8 mm
Pression maximum de service
420 bar