169.70 CHF/ Unitéhors TVA
183.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 169.70 CHF | - |
10+ | 147.65 CHF | 12.99% |
30+ | 146.00 CHF | 13.97% |
50+ | 144.35 CHF | 14.94% |
75+ | 141.50 CHF | 16.62% |
113+ | 138.65 CHF | 18.30% |
170+ | 135.85 CHF | 19.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
SAE dimension bride | 1.1/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 54 mm |
Hauteur du coude | 91 mm |
Longueur de coupe | 87.5 mm |
T | 1.1/4" |
C | 87.5 mm |
H | 91 mm |
Code | MKE20-20FAS90° |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |
72.95 CHF/ Unitéhors TVA
78.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026