281.90 CHF/ Unitéhors TVA
304.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 281.90 CHF | - |
10+ | 245.25 CHF | 13.00% |
30+ | 242.50 CHF | 13.98% |
50+ | 239.65 CHF | 14.99% |
75+ | 234.85 CHF | 16.69% |
113+ | 230.15 CHF | 18.36% |
170+ | 225.60 CHF | 19.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
SAE dimension bride | 1.1/2" in |
Diamètre de la bride SAE | 60.3 mm |
Hauteur du coude | 48 mm |
Longueur de coupe | 111.7 mm |
T | 1.1/2" |
C | 111.7 mm |
H | 48 mm |
Code | MKE20-24FAS45° |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |