171.20 CHF/ Unitéhors TVA
185.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 171.20 CHF | - |
10+ | 149.00 CHF | 12.97% |
30+ | 147.30 CHF | 13.96% |
50+ | 145.45 CHF | 15.04% |
75+ | 142.60 CHF | 16.71% |
113+ | 139.75 CHF | 18.37% |
170+ | 137.00 CHF | 19.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
SAE dimension bride | 1.1/2" in |
Diamètre de la bride SAE | 60.3 mm |
Longueur de coupe | 68.2 mm |
T | 1.1/2" |
C | 68.2 mm |
Code | MKE20-24FAS |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |