Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC16SUJ4

  • ERIKS:11751921
Image 1
Ajouter à la liste

102.10 CHF/ Unitéhors TVA

110.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

102.10 CHF

-

10+

88.80 CHF

13.03%

30+

87.75 CHF

14.05%

50+

86.90 CHF

14.89%

75+

85.10 CHF

16.65%

113+

83.40 CHF

18.32%

170+

81.80 CHF

19.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône interieur 37°
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage UN/UNF
1 5/16-12
Hauteur du coude
31 mm
Longueur de coupe
795 mm
Dimension hexagone
38 mm
T
1.5/16" - 12
C
795 mm
H
31 mm
E
38 mm
Code
MKE16-16UMJ45°
Flexible diam. int.
25.4 mm
Pression maximum de service
280 bar