Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC16SUJ

  • ERIKS:11751916
Image 1
Ajouter à la liste

56.65 CHF/ Unitéhors TVA

61.24 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56.65 CHF

-

10+

49.20 CHF

13.15%

30+

48.60 CHF

14.21%

50+

48.15 CHF

15.00%

75+

47.15 CHF

16.77%

113+

46.25 CHF

18.36%

170+

45.30 CHF

20.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône interieur 37°
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage UN/UNF
1 5/16-12
Longueur de coupe
22.5 mm
Dimension hexagone
38 mm
T
1.5/16" - 12
C
22.5 mm
E
38 mm
Code
MKE16-16UMJ
Flexible diam. int.
25.4 mm
Pression maximum de service
280 bar
Alternatives

32.08 CHF/ Unitéhors TVA

34.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.01.2027