Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC16SHS9

  • ERIKS:11751940
Image 1
Ajouter à la liste

101.80 CHF/ Unitéhors TVA

110.05 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

101.80 CHF

-

10+

88.60 CHF

12.97%

30+

87.60 CHF

13.95%

50+

86.60 CHF

14.93%

75+

84.80 CHF

16.70%

113+

83.10 CHF

18.37%

170+

81.50 CHF

19.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône positif 24° avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Diamètre du tube ØD
30 mm
Dimension de filetage
M 42x2 mm
Hauteur du coude
79 mm
Longueur de coupe
89 mm
Dimension hexagone
50 mm
T
M42x2
C
89 mm
H
79 mm
E
50 mm
Code
MKE16-30DKOS90°
Flexible diam. int.
25.4 mm
Pression maximum de service
210 bar
Alternatives

36.31 CHF/ Unitéhors TVA

39.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026