60.75 CHF/ Unitéhors TVA
65.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.75 CHF | - |
10+ | 52.95 CHF | 12.84% |
30+ | 52.25 CHF | 13.99% |
50+ | 51.65 CHF | 14.98% |
75+ | 50.65 CHF | 16.63% |
113+ | 49.55 CHF | 18.44% |
170+ | 48.60 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Cône positif 24° avec O-ring |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Diamètre du tube ØD | 30 mm |
Dimension de filetage | M 42x2 mm |
Longueur de coupe | 40.7 mm |
Dimension hexagone | 50 mm |
T | M42x2 |
C | 40.7 mm |
E | 50 mm |
Code | MKE16-30DKOS |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |
17.13 CHF/ Unitéhors TVA
18.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026