131.10 CHF/ Unitéhors TVA
141.72 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 131.10 CHF | - |
10+ | 114.10 CHF | 12.97% |
30+ | 112.75 CHF | 14.00% |
50+ | 111.45 CHF | 14.99% |
75+ | 109.20 CHF | 16.70% |
113+ | 107.10 CHF | 18.31% |
170+ | 104.90 CHF | 19.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Cône positif 60° avec O-ring |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage | 1" in |
Dimension de filetage UN/UNF | 1-11 |
Hauteur du coude | 71 mm |
Longueur de coupe | 71 mm |
Dimension hexagone | 38 mm |
T | 1" |
C | 71 mm |
H | 71 mm |
E | 38 mm |
Code | MKE16-16UMBO90° |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |
Pression de travail maximum | 21 MPa |
Pression de travail maximum | 3000 psi |